AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61690 C60NA-DC 2P 50A 700VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480504136

Codice prodotto

SNRA9N61690

Cod. produttore

A9N61690

Produttore

SNR

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

800 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale minima:

300 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

0.6 kA

Potere di interruzione:

1 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Nero

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

77.4 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Acti9 C60NA-DC è un sezionatore a bassa tensione dedicato allo scollegamento della stringa dei moduli fotovoltaici e dell'inverter fotovoltaico. Ha un polo 2P. La sua corrente nominale è 50A a 700 V DC, 32A a 800VDC e 20A a 1000VDC per una categoria di utilizzo CC-21B. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 8 moduli da 9 mm. Dispone di un grado di protezione IP40 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali in un involucro modulare. È progettato per isolare la stringa di moduli fotovoltaici e l'inverter dal resto dell'installazione fotovoltaica per le operazioni di manutenzione in totale sicurezza. Il suo meccanismo di chiusura rapida, indipendentemente dalla velocità di azionamento della leva, ne migliora la vita operativa. Le funzioni di scatto o segnalazione della posizione sono fornite in remoto aggiungendo ausiliari elettrici. La presenza della striscia verde garantisce l'apertura fisica dei contatti e consente di eseguire le operazioni sul circuito a valle in totale sicurezza. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 60947-3.