AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Q54225 QUICKVIGI IC60 2P 25A 300MA TIPO A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 230...415 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480393860

Codice prodotto

SNRA9Q54225

Cod. produttore

A9Q54225

Produttore

SNR

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

230...415 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

0.3...0.3 A

Numero di poli:

2

Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:

no

Tempo di ritardo massimo:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...25 mm²

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...16 mm²

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

25...60 °C

Acti9 Vigi iC60 è un dispositivo modulare addizionale a corrente residua. È un 2P, corrente nominale di 25 A, tensione di funzionamento da 230VAC a 415VAC secondo IEC 61009-1. La classe di protezione da dispersione a terra è di tipo A con una sensibilitàdi 300 mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Una finestra VisiTrip è qui per indicare uno scatto per guasto mediante un indicatore meccanico rosso sul lato anteriore. Può essere combinato con iC60 o Acti9 Reflex iC60, per fornire la protezione delle persone e la protezione degli impianti. Questo prodotto è conforme alla norma EN 61009-1 e IEC 61009-1. La tensione diesercizio nominale Ue è 230VAC o 400 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 3. Le dimensioni sono (W) 27mm x (H) 91mm x (D) 73,5mm. Il peso è 0,165 kg. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.