AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7CPA412 MORSETTIERA SCHEDA 4 ING. ANALOG.TC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7CPA412 MORSETTIERA SCHEDA 4 ING. ANALOG.TC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389113914693

Codice prodotto

SNRABE7CPA412

Cod. produttore

ABE7CPA412

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

La sottobase di connessione fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi IP20 per il sistema precablato Telefast. Viene impiegata per la distribuzione di 4 termocoppie. Distribuisce alimentatori a sensori isolati tramite un convertitore. Assicura la compensazione del giunto freddo all'ingresso termocoppia collegato. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e di collegamento ai controllori logici programmabili (PLC) tramite SUB-D a 25 vie. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,18 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato LROS, DNV, UL, GL, BV e CSA. La sottobase di connessione è adatta all'uso con il modulo di ingresso analogico Modicon M340 BMXART0414 e con il modulo di ingresso analogico Modicon M340 BMXART0814. Viene fornito in 2 confezioni (PCE e SO3). Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione.