AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H16R10 BASE CONNESSIONE 16 I/O

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H16R10 BASE CONNESSIONE 16 I/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110544930

Codice prodotto

SNRABE7H16R10

Cod. produttore

ABE7H16R10

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Sottobase di connessione passiva per 16 canali come I/O digitali, con 1 morsetto per canale. La sua tensione del circuito di controllo è 24 VCC. Fornisce una funzione di controllo I/O digitale. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e il collegamento HE10 a 20 vie ai controller logici programmabili. La coppia di serraggio dei cavi è 0,6N.m con cacciavite piatto da 3,5 mm didiametro. Si tratta di una sottobase universale con grado di protezione IP20. Pesa 0.274 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. Questo prodotto è certificato da DNV, CSA, UL, GL ed EAC. È adatto all'uso con controller Modicon Quantum e Modicon Premium, moduli di espansione I/O Modicon TM3 e X80. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.