SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H16R31 BASE CONNESSIONE 16 I/O LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110544985
Codice prodotto
SNRABE7H16R31
Cod. produttore
ABE7H16R31
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati Telefast. Questa sottobase di I/O digitali passivi offre 16 canali e 3 morsetti per canale. È una sottobase di connessione passiva con tensione di alimentazione nominale da 19 V a 30 V. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP2x. La larghezza di questo prodotto è 125 mm. Pesa 0.346 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Questoprodotto è certificato da BV, CSA, DNV, EAC, GL, LROS, UL e GL. Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio delle apparecchiature dei sistemi di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.


