SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7P16T111 Base rele estraibili 16 canali 5 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110250824
Codice prodotto
SNRABE7P16T111
Cod. produttore
ABE7P16T111
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. È una sottobase con relè a innesto (dimensione relè 5 mm) per 16 canali, un contatto NO integrato, con 2 morsetti per canale. La sua tensione del circuito di controllo è 24 VCC. Utilizza le funzioni della sottobase per collegare il canale senza dover adattare il canale tramite un relè. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico, con connettore HE10 a 20 vie, senza relè. Può accettare relè sia elettromeccanici che a stato solido. La coppia di serraggio dei cavi è 0,6N.m con cacciavite piatto da 3,5 mm di diametro. È una base relè a innesto con grado di protezione IP20. Pesa 0.550 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. Questo prodotto è certificato da DNV, CSA, UL, GL ed EAC. È adatto all'uso con sottobasi ABE7 e relè ABR7 e ABS7. Viene fornito in 1confezione (tipo PCE). I relè a innesto (dimensione 5 mm) devono essere ordinati separatamente. Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.


