AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7P16T210 BASE RELE ESTRAIBILI 16 OUT 10 MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7P16T210 BASE RELE ESTRAIBILI 16 OUT 10 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110644531

Codice prodotto

SNRABE7P16T210

Cod. produttore

ABE7P16T210

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase per relè a innesto fornisce 16 canali. Il prodotto consente il collegamento rapido dei moduli I/O. Il prodotto è una sottobase relè con una tensione di alimentazione da 19V a 30V DC e una corrente massima di alimentazione di 1 A. Per il collegamento elettrico impiega dei morsetti a vite. Il prodotto è classificato IP2. Peso: 0,615 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato GL, CSA, DNV, BV, LROS e UL. La sottobase è adatta per l'uso con gli accessori per sottobase di connessione ABR7S2, ABS7SA2, ABS7SC2 e ABE7ACC20. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllodelle schede PLC dotate di connettori HE10.