SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7P16T330 BASE RELE ESTRAIBILI 16 OUT 12,5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110705133
Codice prodotto
SNRABE7P16T330
Cod. produttore
ABE7P16T330
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase per relè a innesto fornisce 16 canali. Il prodotto consente il collegamento rapido dei moduli I/O. Il prodotto è una sottobase relè con una tensione di alimentazione da 19V a 30V DC e una corrente massima di alimentazione di 1 A. Per il collegamento elettrico impiega dei morsetti a vite. Il prodotto è classificato IP2. Peso: 0,9 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioniindustriali. Il prodotto è certificato GL, CSA, DNV, BV, LROS e UL. La sottobase è adatta per l'uso con i relè ABE7ACC21, ABR7S33, ABS7SC3 e ABS7A3. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettoriHE10.


