SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7R16T111 BASE RELE 16 CANALI 5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3389110250800
Codice prodotto
SNRABE7R16T111
Cod. produttore
ABE7R16T111
Produttore
SNR
Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase con relè elettromeccanico a innesto fornisce 16 canali. Ha un contatto normalmente aperto. Il prodotto consente il collegamento rapido dei moduli I/O. Il prodotto è una sottobase relè con una tensione di alimentazione da 19V a 30V DC e una corrente massima di alimentazione di 1 A. Per il collegamento elettrico impiega dei morsetti a vite. Il prodotto è classificato IP2. Peso: 0,6 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato GL, CSA, DNV, BV, LROS e UL. La sottobase è adatta per l'uso con i relè a innesto ABR7S11. Può essere fissata tramite clip (guida DIN da 35 mm) e viti (montaggio superficiale con kit). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.


