SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABFTE20SP300 CAVO 2 CONN. 3M. MODULI USC.16TK E 32TK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3389110393774
Codice prodotto
SNRABFTE20SP300
Cod. produttore
ABFTE20SP300
Produttore
SNR
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Si tratta di un cavo di collegamento tra il plc e le sottobasi passive e relè con 16 canali. È predotato di un connettore a 1 connettore HE10 a 20 vie sul lato del sensore e di 1 connettore HE10 a 20 vie sul lato del plc. Viene utilizzato per collegare le uscite digitali tra le sottobasi ABE7 e i PLC Modicon M221 e Twido e i moduli Modicon TM3 Misura 3m. Pesa 0.210 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. È adatto all'uso con TWDDDO16TK, TWDDDO32TK, TM221M32TK, TM221ME32TK, TM3DQ16TK, TM3DQ32TK. Viene fornito in1 confezione (tipo PCE). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.


