AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8RPS24100 ALIMENTATORE UNIVERSALE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8RPS24100 ALIMENTATORE UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...28.8 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...500 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119405621

Codice prodotto

SNRABL8RPS24100

Cod. produttore

ABL8RPS24100

Produttore

SNR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...28.8 V

Max. corrente di uscita 1:

10 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...500 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

240 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

31 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...500 V

Larghezza:

86 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

145 mm

Altezza:

143 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

L'alimentatore in modalità a commutazione regolata ABL8 di Schneider Electric fornisce tensione in corrente continua, ha un ingresso nominale da 100 a 500 Vca, una corrente di uscita nominale di 10 A a 24 Vcc e un'uscita di potenza nominale di 240 watt. Questo alimentatore a commutazione regolata (SMPS) è ideale per alimentare la tensione CC necessaria per le apparecchiature di automazione progettate per applicazioni industriali, commerciali e residenziali come il trasporto, l'imballaggio, il controllo, alimenti e bevande, l'estrazione mineraria, il petrolio e il gas e l'acqua. Offre inoltre un alto livello di stabilità della tensione di uscita e diagnostica remota. Può essere installato facilmente su una guida DIN ed è largo 85 mm. È anche dotato di un filtro PFC (Power Factor Correction).