SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFMSPTKIT KIT VASS PORTAG (MAX. 24 FIBRE)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di giunti - 24
Adatto per - Altri
Lunghezza - 155.2 mm
Adatto per numero di supporti per giunti in fibra ottica - 24
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4892552922918
Codice prodotto
SNRACTFMSPTKIT
Cod. produttore
ACTFMSPTKIT
Produttore
SNR
Adatto per numero di giunti:
24
Adatto per:
Altri
Lunghezza:
155.2 mm
Adatto per numero di supporti per giunti in fibra ottica:
24
Metodo di montaggio:
Altri
Supporto per giunti in fibra ottica:
sì
Larghezza:
92.4 mm
Altezza:
10 mm