AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAL250JD J-FRAME MECHANICAL LUG KIT 200-250A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAL250JD J-FRAME MECHANICAL LUG KIT 200-250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480557996

Codice prodotto

SNRAL250JD

Cod. produttore

AL250JD

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Connettore

Gli interruttori automatici scatolati PowerPact H-frame e J-frame (150 A e 250 A) sono flessibili e ad alte prestazioni, certificati in base agli standard globali. Disponibili con funzioni opzionali come la protezione magnetotermica o Micrologic™ da 15 a250 A fino a 600 Vca e 250 Vcc. Sono inoltre forniti con valori nominali di interruzione ad alte prestazioni citati nella normativa UL da 18 a 200 kA a 480 Vca. I PowerPact H-frame e J-frame di sono dotati di fori di montaggio comuni, posizioni delle maniglie e dimensioni delle rifiniture con molti accessori e contatti ausiliari condivisi. Questo connettore meccanico PowerPact è un accessorio di collegamento. Questo accessorio del PowerPact J-frame ha una corrente nominale di 200-250 A, è in alluminio edè disponibile in set da 3. Questi accessori sono certificati UL, CSA, NOM, IEC, CCC e presentano il marchio CE per il riconoscimento a livello globale. Questo prodotto viene fornito con una garanzia di 18 mesi. Le caratteristiche di limitazione della corrente degli interruttori automatici PowerPact H-, J- e L- frame forniscono una maggiore protezione ai dispositivi a vale limitando la corrente passante in caso di guasto. Le capacità di limitazione della corrente degli interruttori automatici HJ/HL/HR, JJ/JL/JR e LJ/LL/LR frame sono documentate con Underwriters Laboratories e la Canadian Standards Association. Questi interruttori di limitazione della corrente sono forniti con un'etichetta che li identifica quali interruttori limitatori certificati UL/CSA.