AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAM1EC200 PROFILATO ZIGRINATO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAM1EC200 PROFILATO ZIGRINATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo speciale

  • Forma del foro - Foro rotondo

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1600 mm

  • Altezza - 0 mm

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110542141

Codice prodotto

SNRAM1EC200

Cod. produttore

AM1EC200

Produttore

SNR

Modello:

Profilo speciale

Forma del foro:

Foro rotondo

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1600 mm

Altezza:

0 mm

Distanza tra i fori:

50 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Questa è una serie di guide serrate a forma di C per carichi pesanti. È adatto per quadri elettrici PanelSeT, Spacial e Thalassa. Il prodotto è contrassegnato con incrementi di 25 mm per facilitare il posizionamento dei quadri elettrici. È realizzato in acciaio zincato. lo starter stella-triangolo è costituito da montanti, guide di montaggio. Ha uno spessore di 20/10 mm. Il set contiene 2 guide con una lunghezza di 2 metri.