SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPE1C2150 CAVO 1 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Cavo di collegamento
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110786828
Codice prodotto
SNRAPE1C2150
Cod. produttore
APE1C2150
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Cavo di collegamento
Cavo con 1 connettore, 2 PIN, L=500 MM. gamma prodotto: Tego Dial - categoria accessori: accessori di collegamento - accessori / destinazione elementi: unità di comando e segnalazione Ø 22 mm - lunghezza cavo: 500 mm - numero pin: 2 pin.


