AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22D47Q AVVIATORE STATICO 47A 230-415V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22D47Q AVVIATORE STATICO 47A 230-415V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 47 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 230...440 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480167201

Codice prodotto

SNRATS22D47Q

Cod. produttore

ATS22D47Q

Produttore

SNR

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

47 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

230...440 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

By-pass integrato:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

11 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

22 kW

Classe di intervento:

Altri

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:

18.5 kW

Regolazione della coppia:

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:

45 kW

Temperatura ambiente senza declassamento:

40 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...230 V

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

L'avviatore Altistart 22 di Schneider Electric è in grado di alimentare motori asincroni a 3 fasi nella connessione di rete con una corrente nominale di 47 ampere, una potenza nominale da 230,440 a 22 kilowatt e una tensione nominale da 400 a 440 Vca. L'avviatore-rallentatore Altistart 22 consente l'avvio e l'arresto di macchine semplici e complesse come pompe centrifughe e a pistone, ventilatori, compressori a vite e apparecchiature per la movimentazione dei materiali. Dispone di un ingresso per sonda termica PTC per rilevare il surriscaldamento del motore e di numerose altre funzioni di monitoraggio del motore. Offre inoltre un bypass integrato ed è compatibile con il software SoMove, che consente il salvataggio e il trasferimento delle impostazioni diconfigurazione.