AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV12H075M2 ATV12 0.75KW 240V MONO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV12H075M2 ATV12 0.75KW 240V MONO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Frequenza di uscita massima - 400 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 4.2 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 0.75 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480071072

Codice prodotto

SNRATV12H075M2

Cod. produttore

ATV12H075M2

Produttore

SNR

Tensione di rete:

200...240 V

Frequenza di uscita massima:

400 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

4.2 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

0.75 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

1

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di ingressi digitali:

4

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

230 V

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi analogici:

1

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

0.75 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

131.2 mm

Altezza:

143 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

72 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

8

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

no

Tipo di convertitore:

Convertitore a tensione impressa (VSI)

Il variatore di velocità Altivar 12 di Schneider Electric è in grado di alimentare motori asincroni monofase con potenza nominale fino a 0,75 kilowatt/1 cavalli di potenza e tensione nominale da 200 a 240 Vca. Questo variatore di velocità/frequenza (VSD / VFD) è concepito per macchine e apparecchi industriali e commerciali semplici, come nastri trasportatori, pompe, estrattori, barriere di accesso e laminatoi. Il suo ingombro ridotto consente il montaggio in armadi di semplici apparecchiature non industriali. Può essere configurato prima mentre è ancora all'interno del suo imballaggio senza utilizzare l'alimentatore, riducendo al minimo il tempo di installazione. La compatibilità del software SoMove consente di risparmiare e trasferire le configurazioni all'unità di riserva, riducendo i tempi di inattività per la manutenzione.