AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV212WU30N4C ATV212 3KW NAHP 480V TRI CEM IP54IAT

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV212WU30N4C ATV212 3KW NAHP 480V TRI CEM IP54IAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 200 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 7.2 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 3 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480322631

Codice prodotto

SNRATV212WU30N4C

Cod. produttore

ATV212WU30N4C

Produttore

SNR

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

200 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

7.2 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

3 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di ingressi digitali:

3

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

480 V

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

2

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

3 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

208 mm

Altezza:

340 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

230 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

no

Tipo di convertitore:

Convertitore a tensione impressa (VSI)

Il variatore di velocità Altivar 212 può alimentare motori asincroni a 3 fasi. Ha un grado di protezione IP55 e vanta un filtro EMC integrato. Funziona con una potenza nominale fino a 3 kW e una tensione nominale da 380V a 480V AC. Il suo design si basa sul concetto di energia ecologica e offre una riduzione dei consumi energetici fino al 70% rispetto a un sistema di controllo convenzionale. Grazie alla sua tecnologia di riduzione dell'aumento della temperatura del cavo, permette di evitare l'impiego di opzioni aggiuntive come induttanze di linea o induttanze DC per gestire le armoniche di corrente. Pesa 10,55kg; dimensioni: 230 mm di larghezza, 340 mm di altezza, 208 mm di profondità. È specificamente progettato per le più comuni applicazioni di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario (HVAC), come il riscaldamento, la ventilazione, il condizionamento e il pompaggio. È conforme alle norme internazionali IEC/EN 61800-5-1 e IEC/EN 61800-3 (immunità e emissioni EMC condotte e irradiate). È anche certificato CE, UL, CSA, C-Tick e NOM. L'Altivar 212 offre induttanze motore opzionali che possono aumentare la lunghezza massima dei cavi tra variatore e motore e limitare i disturbi dei terminali del motore. È progettato per essere montato su un pannello in posizione verticale (+/- 10 °), tramite i 4 fori di fissaggio. Il variatore Altivar 212 può essere facilmente adattato a tutti i sistemi di gestione degli edifici grazie alle sue numerose funzioni e protocolli di comunicazione integrati di serie: Modbus, METASYS n2, APOGEE FLN P1 e BACnet. È ecocompatibile e conforme a direttive quali RoHS, RAEE, ecc. relative alla protezione dell'ambiente.