AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV320U11N4C ATV320 COMPATTO 1,1KW 500V TRI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV320U11N4C ATV320 COMPATTO 1,1KW 500V TRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...500 V

  • Frequenza di uscita massima - 599 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 3 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 1.1 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480966743

Codice prodotto

SNRATV320U11N4C

Cod. produttore

ATV320U11N4C

Produttore

SNR

Tensione di rete:

380...500 V

Frequenza di uscita massima:

599 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

3 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

1.1 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di ingressi digitali:

6

Sostiene protocollo TCP / IP:

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

500 V

Sostiene protocollo CAN:

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi analogici:

3

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

1.1 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

158 mm

Altezza:

142 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

105 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

no

Tipo di protezione (NEMA):

1

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

1

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

Tipo di convertitore:

Convertitore a tensione impressa (VSI)

L'avviatore statico di Schneider Electric Altistart 320 è in grado di alimentare motori asincroni a 3 fasi nella connessione di rete con una corrente nominale di 1 ampere, una potenza nominale da 1,1 a 5 kilowatt e una tensione nominale da 380 a 500 Vca.Questo variatore di velocità/frequenza (VSD / VFD) è concepito per macchine industriali e commerciali semplici, come ad esempio imballaggi, macchinari per la movimentazione dei materiali, attuatori meccanici e dispositivi di sollevamento. Il suo fattore di forma compatto consente di ridurre l'ingombro delle macchine, impilando in verticale le unità in un telaio della macchina. La connettività avanzata, tra cui CANopen e Modbus, consente una profonda integrazione nelle architetture di automazione senza l'uso di apparecchiature di rete aggiuntive.