AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV930D45N4 ATV930 45KW 400V IP21

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV930D45N4 ATV930 45KW 400V IP21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 500 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 88 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 45 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP21

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480883385

Codice prodotto

SNRATV930D45N4

Cod. produttore

ATV930D45N4

Produttore

SNR

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

500 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

88 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

45 kW

Grado di protezione (IP):

IP21

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di ingressi digitali:

8

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

480 V

Sostiene protocollo CAN:

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi analogici:

3

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

45 kW

Numero di uscite analogiche:

2

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

274 mm

Altezza:

673 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

226 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

3

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

Resistenza di frenatura integrata:

no

Tipo di convertitore:

Convertitore a tensione impressa (VSI)

Il variatore di velocità Altivar ATV900 può alimentare motori asincroni a 3 fasi. È adatto per motori con potenza nominale fino a 45 kW/60 hp per applicazioni che richiedono un leggero sovraccarico (fino al 120%). È adatto per motori con potenza nominalefino a 37 kW/50 hp per applicazioni che richiedono un sovraccarico importante (fino al 150%). Può essere utilizzato con tensione nominale di alimentazione da 380V a 480V AC. Questo variatore di velocità/frequenza (VSD/VFD) è progettato specificamente peri processi industriali. È idoneo per l'impiego nei seguenti segmenti di mercato: petrolio e gas, estrazione mineraria, minerali e metalli, acqua e acque reflue. Offre elevate prestazioni motore su qualsiasi motore e controllo totale di qualsiasi tipo di collegamento in applicazioni master/slave. I servizi di rete aiutano a garantire la continuità del funzionamento anche in caso di interruzione della connessione. Il web server e l'acquisizione dati aiutano a ridurre i tempi di inattività grazie alla rapida risoluzione dei problemi e alla manutenzione preventiva. La sua connettività avanzata, tra cui EtherNet/IP e Modbus TCP, consente una profonda integrazione nelle architetture di automazione. È progettato per essere montato in posizione verticale (+/- 10°) a parete.