AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0701P07F1A MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP54 LIS.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0701P07F1A MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP54 LIS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.35 kW

  • Tensione nominale - 480 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 8000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485193403

Codice prodotto

SNRBMH0701P07F1A

Cod. produttore

BMH0701P07F1A

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.35 kW

Tensione nominale:

480 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

8000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

1.5 A

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

10

Coppia nominale:

1.1 Nm

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Metodo di raffreddamento:

Aria

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP54 LIS.. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BMH - massima velocità meccanica: 8000 rpm - coppia di arresto continua: 1,4 Nm per LXM32,D12N4 3 A a 400 V trifase, 1,4 Nm per LXM32,D12N4 3 A a 480 V trifase, 1.2 Nm per LXM32.U60N4 1.5 A a 400 V trifase, 1.2 Nm per LXM32.U60N4 1.5 A a 480 V trifase - coppia max di arresto: 4.2 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase, 4.2 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase, 4.2 Nm per LXM32.U60N4 1.5 A a 400 V trifase, 4.2 Nm per LXM32.U60N4 1.5 A a 480 V trifase - potenza in uscita: 350 W per LXM32.U60N4 1.5 A a 400 V trifase, 350 W per LXM32.U60N4 1.5 A a 480 V trifase, 700 W per LXM32,D12N4 3 A a 400 V trifase, 700 W per LXM32,D12N4 3 A a 480 V trifase - coppia nominale: 1.1 Nm per LXM32.U60N4 1.5 A a 400 V trifase, 1.1 Nm per LXM32.U60N4 1.5 A a 480 V trifase, 1.3 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase, 1.3 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase - velocità nominale: 3000 rpm per LXM32.U60N4 1.5 A a 400 V trifase, 3000 rpm per LXM32.U60N4 1.5 A a 480 V trifase, 5000 rpm per LXM32,D12N4 3 A a 400 V trifase, 5000 rpm per LXM32,D12N4 3 A a 480 V trifase - compatibilità prodotto: LXM32,D12N4 a 400...480 V trifase, LXM32,U60N4 a 400...480 V trifase - estremità d'albero: albero cavo liscio - risoluzione del segnale velocità: 32768 punti/giro x 4096 giri - freno di stazionamento: con - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori dritti. Benefici: .. Applicazioni: ..