AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1002T07A2A MOT. BMH 100MM IEC 6,2NM IP54 LIS.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1002T07A2A MOT. BMH 100MM IEC 6,2NM IP54 LIS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.75 kW

  • Tensione nominale - 240 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 6000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485197685

Codice prodotto

SNRBMH1002T07A2A

Cod. produttore

BMH1002T07A2A

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.75 kW

Tensione nominale:

240 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

6000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

10 A

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

10

Coppia nominale:

3.5 Nm

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Metodo di raffreddamento:

Aria

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

MOT. BMH 100MM IEC 6,2NM IP54 LIS.. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BMH - massima velocità meccanica: 6000 rpm - coppia di arresto continua: 6 Nm per LXM32.D30M2 10 A a 115 V monofase, 6 Nm per LXM32.D30M2 10 A a 230 V monofase - coppia max di arresto: 10.3 Nm per LXM32.D30M2 10 A a 115 V monofase, 18.4 Nm per LXM32.D30M2 10 A a 230 V monofase - potenza in uscita: 1450 W per LXM32.D30M2 10 A a 230 V monofase, 750 W per LXM32.D30M2 10 A a 115 V monofase - coppia nominale: 3.5Nm per LXM32.D30M2 10 A a 115 V monofase, 4.6 Nm per LXM32.D30M2 10 A a 230 V monofase - velocità nominale: 2000 rpm per LXM32.D30M2 10 A a 115 V monofase, 3000 rpm per LXM32.D30M2 10 A a 230 V monofase - compatibilità prodotto: LXM32,D30M2 a 115 V monofase, LXM32,D30M2 a 230 V monofase - estremità d'albero: albero cavo liscio - risoluzione del segnale velocità: 32768 punti/giro x 4096 giri - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico:connettori a 90° ruotabili. Benefici: .. Applicazioni: ..