AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1003P16A2A MOT. BMH 100MM IEC 8,4NM IP54 CHI.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1003P16A2A MOT. BMH 100MM IEC 8,4NM IP54 CHI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 2.7 kW

  • Tensione nominale - 480 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 6000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485196596

Codice prodotto

SNRBMH1003P16A2A

Cod. produttore

BMH1003P16A2A

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

2.7 kW

Tensione nominale:

480 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

6000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

10 A

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

10

Coppia nominale:

6.2 Nm

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Metodo di raffreddamento:

Aria

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Il prodotto fa parte della gamma Lexium 32, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,15 kW a 7 kW. Il servomotore a 10 poli presenta un momento di inerzia medio con velocità massima meccanica di 6000RPM e albero con chiavetta senza freno di stazionamento. È dotato di un encoder Hiperface® SinCos (32768 punti/giro) per la trasmissione automatica dei dati dal servomotore al servoazionamento. Il servomotore BMH è un motore a media inerzia, particolarmenteadatto per applicazioni ad alto carico, che consente di regolare il movimento in modo più robusto. È un servomotore sincrono con una tensione nominale di alimentazione di 480 V, una corrente di stallo continua di 7,69A e una potenza continua di 3,3 W. Ledimensioni dell'albero sono 19 mm (diametro) x 40 mm (lunghezza). Include connettori a 90° ruotabili per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP54. Dimensioni: 192,6 mm (lunghezza) x 100 mm (larghezza). Dimensioni del collare di centraggio: 3,5 mm (profondità) x 95 mm (diametro) con foro di montaggio di diametro 115 mm. Peso: 6,5 kg. Il prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32. Supporta il montaggio a flangia internazionale standard da 100 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. L'encoder fornisce la posizione assoluta del motore in modo che i flussi possano essere sincronizzati e invia i dati dal servomotore al servoazionamento. Questo permette l'identificazione automatica del motore all'avvio del servoazionamento. Servomotore BMH con statore a 3 fasi e magneti al neodimio-ferro-boro (NdFeB). Custodia con rivestimento in vernice protettiva opaca nero RAL 9005. Flangia di montaggio assiale a 4 punte. I cavi e i connettori devono essere ordinati separatamente.