AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMO0210H MODULO 2 USCITE ANALOGICHE HS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMO0210H MODULO 2 USCITE ANALOGICHE HS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864025322

Codice prodotto

SNRBMXAMO0210H

Cod. produttore

BMXAMO0210H

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

2

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

no

Uscite analogiche configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

no

Risoluzione degli ingressi analogici:

0 Bit

Uscita, corrente:

Ingresso, termoresistenza:

no

Uscita, tensione:

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale di uscita configurabile:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Risoluzione delle uscite analogiche:

15 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

0 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

150 mm

Questo modulo di uscita analogico isolato fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di moduli di ingresso/uscita e comunicazione comuni, alimentatori e rack per Modicon M340 e Modicon M580. Questo prodotto è composto da 2 canali di uscita. Questo prodotto rinforzato può essere utilizzato in ambienti più aggressivi e può funzionare in un campo di temperatura esteso, da -25°C a +70°C (da -13°F a 158°F). I moduli Modicon X80 forniscono un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 e offre 1301835 ore di MTBF. Questo modulo analogico ha un peso di 0.144 kg e dimensioni di 32x100x86 mm. Questo modulo soddisfa i requisiti delle applicazioni nei settori dei trasporti, dell'acqua e delle acque reflue, dei beni di consumo confezionati, dell'estrazione di minerali e metalli, della generazione di energia, delle energie e dei prodotti chimici e dei Data Center. Questo prodotto è certificato da CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Marina Mercantile e rispetta le norme EN 61000-6-5, EN 61850-3. Questo modulo è compatibile con i PLC Modicon M340, M580 (I/O locali o remoti) con gabbia a 20 vie, morsetto a vite o morsettiera rimovibile a molla. Il prodotto deve essere installato sul rack e fissato con 2 viti.