AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS2010 ALIMENTATORE M340 24 VDC 16,8 W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS2010 ALIMENTATORE M340 24 VDC 16,8 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 30 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 3.3...24 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863909005

Codice prodotto

SNRBMXCPS2010

Cod. produttore

BMXCPS2010

Produttore

SNR

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

30 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

3.3...24 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Tensione di uscita 2:

24...24 V

Potenza di uscita:

16.5 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Max. corrente di uscita 2:

0.7 A

Tensione in uscita stabilizzata:

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di alimentazione ha una tensione isolata di 24V DC. È un modulo di alimentazione con una potenza secondaria di 16,8W a 24V DC, una corrente a tensione secondaria di 2,5A a 3,3V DC e una dissipazione massima di potenza di 8,5 W. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulla tecnologia più recente e innovativa. Per il collegamento elettrico impiega un connettore a 2 pin per il relè di allarme, un connettore a 5 pin per l'alimentazione di rete, messa a terra di protezione e sensore di ingresso a 24V DC. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,29 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC, UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).