AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXNRP0200 CONVERTITORE FIBRA MM/LC 2CH 100 MB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXNRP0200 CONVERTITORE FIBRA MM/LC 2CH 100 MB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 100000 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864142753

Codice prodotto

SNRBMXNRP0200

Cod. produttore

BMXNRP0200

Produttore

SNR

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

100000 kBit/s

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

2

Tecnologia radio GSM:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dei dati:

Altri

Con separazione di potenziale:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

32 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

86 mm

Il convertitore fibra fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Supporta la funzionalità a modalità multipla e la sostituzione a caldo (hot swap). È un ripetitore di fibra ottica con una corrente di 200 mA e una tensione nominale di 24 V. Offre una lunghezza d'onda di 1310 nm. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Il ripetitore ottico ha 2 RJ45 con porta 100BASE-TX, 2 fibra ottica con porte Ethernet 100BASE-FX con una distanza di funzionamento da 0 a 2000 m. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 32 mm (larghezza) x 86 mm (profondità) x 100 mm (altezza); peso 203 g. È adatto ad applicazioni di processomedio-grandi. Il prodotto è certificato CE, Merchant Navy, GOST, C-Tick. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il prodotto è compatibile con l'intera gamma di controller Modicon. Il ripetitore è collegato agli adattatori di caduta CRA tramite cavi di interconnessione Ethernet. Modicon X80 è una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni e permette una programmazione unica per vari controllori di automazione (PAC).