SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXEM010 N.5 COVER PROTETTIVE MESSA A TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Copertura
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Modicon M340
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3595863931600
Codice prodotto
SNRBMXXEM010
Cod. produttore
BMXXEM010
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Copertura
Il prodotto fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il coperchio di protezione è per slot non occupati su rack M340. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Peso: 0,005 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il coperchio di protezione è compatibile con i backplane Modicon M340 BMXXBP1200, BMXXBP0400, BMXXBP0800 e BMXXBP0600. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riducei costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).


