SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXSP0600 KIT MESSA A TERRA RACK 6 POS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio elettrico - Altri 
- Tipo di accessorio meccanico - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
3595863931723
Codice prodotto
SNRBMXXSP0600
Cod. produttore
BMXXSP0600
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Questo kit fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di ingressi/uscite comuni per Modicon M340 e Modicon M580. Questo kit di collegamento della schermatura del cavo è utilizzato per proteggere dalle scariche elettrostatiche quando si collega la schermatura sui set di cavi. Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Questo kit pesa 0,310 kg. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo kit di sistema di schermatura è composto da una barra metallica che accetta gli anelli di fissaggio e il morsetto di messa a terra e due sottobasi da montare sul rack. Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione.


