AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0552P11A2A MOT. BSH 55MM 0,9 NM CHIAV. IP40

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0552P11A2A MOT. BSH 55MM 0,9 NM CHIAV. IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.25 kW

  • Tensione nominale - 480 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 7000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118158733

Codice prodotto

SNRBSH0552P11A2A

Cod. produttore

BSH0552P11A2A

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.25 kW

Tensione nominale:

480 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

7000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

0 A

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP50

Numero di poli:

6

Coppia nominale:

0.75 Nm

Esecuzione estremità albero:

Chiave

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Metodo di raffreddamento:

Aria

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Servomotore CA BSH, 0,9 Nm, 8000 giri/min, Albero scanalato, S/freno, IP50. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BSH - massima velocità meccanica: 9000 rpm - coppia di arresto continua: 0,8 Nm per LXM32,U60N4 1,5 A a 400 V trifase, 0,8 Nm per LXM32,U60N4 1,5 A a 480 V trifase, 0,9 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, 0,9 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, 0,9 Nm per LXM05AD14N4 a 380...480 V trifase, 0,9 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase, 0,9 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, 0,9 Nm per LXM05BD14N4 a 380...480 V trifase, 0,9 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, 0,9 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, 0,9 Nm per LXM05CD14N4 a 380...480 V trifase, 0,9 Nm per LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase, 0,9 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V monofase, 0,9 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 0,9 Nm per LXM15LU60N4 a 230 V trifase - coppia max di arresto: 2,17 Nm per LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase, 2,26 Nm per LXM15LU60N4 a 230 V trifase, 2,5 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V monofase, 2,5 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 2,5 Nm per LXM32,U60N4 1,5 A a 400 V trifase, 2,5 Nm per LXM32,U60N4 1,5 A a 480 V trifase, 2,7 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, 2,7 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, 2,7Nm per LXM05AD14N4 a 380...480 V trifase, 2,7 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase, 2,7 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, 2,7 Nm per LXM05BD14N4 a 380...480 V trifase, 2,7 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, 2,7 Nm per LXM05CD10M3X a200...240 V trifase, 2,7 Nm per LXM05CD14N4 a 380...480 V trifase - potenza in uscita: 250 Wper LXM05AD10M2a 200...240 V monofase, 250 Wper LXM05AD10M3Xa 200...240 V trifase, 250 Wper LXM05AD14N4a 380...480 V trifase, 250 Wper LXM05BD10M2a 200...240 V monofase, 250 Wper LXM05BD10M3Xa 200...240 V trifase, 250 Wper LXM05BD14N4a 380...480 V trifase, 250 Wper LXM05CD10M2a 200...240 V monofase, 250 Wper LXM05CD10M3Xa 200...240 V trifase, 250 Wper LXM05CD14N4a 380...480 V trifase, 250 Wper LXM05CU70M2a 200...240 V monofase, 310 Wper LXM15LD13M3a 230 V monofase, 310 Wper LXM15LD13M3a 230 V trifase, 310 Wper LXM15LU60N4a 230 V trifase, 400 W per LXM32,U60N4 1,5 A a 400 V trifase, 400 W per LXM32,U60N4 1,5 A a 480 V trifase - coppia nominale: 0,65 Nm per LXM32,U60N4 1,5 A a 400 V trifase, 0,65 Nm per LXM32,U60N4 1,5 A a 480 V trifase, 0,75 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V monofase, 0,75 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 0,75 Nm per LXM15LU60N4 a 230 V trifase, 2,17 Nm per LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase, 2,7 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, 2,7 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, 2,7 Nm per LXM05AD14N4 a 380...480 V trifase, 2,7 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase, 2,7 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, 2,7 Nm per LXM05BD14N4 a 380...480 V trifase, 2,7 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, 2,7 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, 2,7 Nm per LXM05CD14N4 a 380...480 V trifase - velocità nominale: 3000 rpmper LXM05AD10M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05AD10M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05AD14N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD10M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05BD10M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD14N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD10M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05CD10M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD14N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05CU70M2a 200...240 V monofase, 4000 rpm per LXM15LD13M3 a 230 V monofase, 4000 rpmper LXM15LD13M3a 230 V trifase, 4000 rpmper LXM15LU60N4a 230 V trifase,6000 rpm per LXM32,U60N4 1,5 A a 400 V trifase, 6000 rpm per LXM32,U60N4 1,5 A a 480 V trifase - compatibilità prodotto: LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, LXM05AD14N4 a 380...480 V trifase, LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase, LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, LXM05BD14N4 a 380...480 V trifase, LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, LXM05CD14N4 a 380...480 V trifase, LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase, LXM15LD13M3 a 230 V monofase, LXM15LD13M3 a 230 V trifase, LXM15LU60N4 a 230 V trifase, LXM32,U60N4 a 400 V trifase, LXM32,U60N4 a 480 V trifase - estremità d'albero: chiuso a chiave - risoluzione del segnale velocità: 131072 punti/giro - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili. Benefici: Forse un po' troppo intelligenti!. Intelligente e compatta, la nuova gamma di servoazionamenti Lexium 15 semplifica le architetture di automazione. Lesue funzionalità di controllo e precisione consentono di ottenere il meglio dalle macchine.... Applicazioni: - Avvolgimento della bobina/controllo della tensione/taglio a lunghezza, Assemblaggio automatico, Movimentazione materiale, Asse singolo, Master/Slave semplice, Master/Slave avanzato, Assi coordinate.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..