AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2KN22D7 CONT AUX 2C+2O 42VCA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2KN22D7 CONT AUX 2C+2O 42VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 42...42 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Numero di contatti ausiliari NO - 2

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110481259

Codice prodotto

SNRCA2KN22D7

Cod. produttore

CA2KN22D7

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

42...42 V

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

42...42 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

10 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Relè di controllo TeSys K, 4 contatti (2NA + 2NC), 10 A/690 V, per controllo carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. E' composto da una bobina CA a 42 V 50/60 Hz come bobina standard per il circuito di controllo, collegamento mediante morsetti a molla. Perelevate velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente di -25/+50°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), utilizzabile su guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).