SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2KN40B72 CONT.AUX. VITE 24V 50 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Numero di contatti ausiliari NO - 4
Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110482935
Codice prodotto
SNRCA2KN40B72
Cod. produttore
CA2KN40B72
Produttore
SNR
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
4
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
10 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0



