AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2SK20M7 CONT.AUX. AUX.2NO 220V 5060HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2SK20M7 CONT.AUX. AUX.2NO 220V 5060HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Numero di contatti ausiliari NO - 2

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110564181

Codice prodotto

SNRCA2SK20M7

Cod. produttore

CA2SK20M7

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...220 V

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...220 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

10 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

CA2SK20M7 è un relè di controllo TeSys SK di Schneider Electric per le categorie di impiego AC-15 fino a 690V e DC-13 fino a 440V. E' composto da 2 contatti (2NA) e una bobina 220V 50/60Hz CA in un dispositivo di larghezza 27mm. Progettato per applicazioni con cicli di manovre fino a 1.200 cicli/ora, offre affidabilità e durata elevate. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). (RoHs/Reach).