SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2SK20P7 CONT AUX.2F 230V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Numero di contatti ausiliari NO - 2
Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110564198
Codice prodotto
SNRCA2SK20P7
Cod. produttore
CA2SK20P7
Produttore
SNR
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
10 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0


