AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA3KN22SD CONT.AUX. 2NC+2NO VITE 72V DC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 72...72 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Numero di contatti ausiliari NO - 2

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110483987

Codice prodotto

SNRCA3KN22SD

Cod. produttore

CA3KN22SD

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

72...72 V

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

10 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Relè di controllo TeSys K, 4 contatti (2NA/2NC), 10 A/690 V, per controllo carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. E' composto da una bobina standard da 72 V CC per circuito di controllo, collegamento mediante morsetti a molla. Per elevate velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente di -25/+50°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), utilizzabile su guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).