AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA3SK11BD CONT.AUX. AUX.1NC 1NO 24V DC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA3SK11BD CONT.AUX. AUX.1NC 1NO 24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110564235

Codice prodotto

SNRCA3SK11BD

Cod. produttore

CA3SK11BD

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

10 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Relè di mini-controllo TeSys SK, 2 contatti (1NO + 1NC), 10 A/690 V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15 / DC-13. Dispone di un circuito di controllo da 24V DC senza consumi allo spunto, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocitàdi funzionamento fino a 20 cicli/min e temperatura ambiente -20/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 27 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),