SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD323BL CONT.AUX.BAS. ASSORB. 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Numero di contatti ausiliari NO - 3
Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110820669
Codice prodotto
SNRCAD323BL
Cod. produttore
CAD323BL
Produttore
SNR
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
3
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
10 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0


