AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15233 TEMPORIZZATORE REG. PREAVV MINP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15233 TEMPORIZZATORE REG. PREAVV MINP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Tensione di comando 1 - 230...230 V

  • Tipo di tensione di comando 1 - AC

  • Ritardo alla diseccitazione - 0.5...20 min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303431062638

Codice prodotto

SNRCCT15233

Cod. produttore

CCT15233

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Ritardo alla diseccitazione:

0.5...20 min

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Funzione:

Elettronico

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Sistema di cablaggio:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Numero di contatti di scambio:

0

Frequenza tensione di comando 1:

0...0 Hz

Avviso di spegnimento:

Lampeggiante

Circuito a valle:

Rilanciabile + illuminazione permanente + Spegimento ritardato prolungabile

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Carico max. lampade a incandescenza:

3600 W

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

1 A

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Carico max. lampade fluorescenti:

1500 VA

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

3600 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1200 VA

Il timer Acti 9 MINp consente la chiusura e l'apertura di un contatto in un tempo determinato. Fornisce inoltre l'avvertenza che l'illuminazione è in procinto di essere spenta mediante sfarfallio della luce luminosa (avvertenza di spegnimento). Il ritardo è regolabile da 0.5 a 20 min. Funzioni: tre modalità di funzionamento attivate dall'interruttore sul lato anteriore. Modalità timer con funzione di avviso di spegnimento integrata nel dispositivo. La lampada lampeggia 40 e 30 s prima della fine del ritardo. Modalità Timer senza funzione di avviso di spegnimento. Modalità permanente con illuminazione costante. Tensione nominale (Ue): 230 V AC, 50/60 Hz. Consumo <6 VA. Temperatura di funzionamento da -25 °C a +50 °C. Larghezza (moduli da 9 mm): 2. Classe di isolamento: classe II. Grado di protezione: IP20B. Valori nominali dei contatti in uscita 250 V: 16 A cos Phi 1. Ritardi (On e Off): regolabili da 0,5 a 20 min. Numero di canali: 1.