AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15367 IH 7GG. 1 CANALE CON RISERVA MARCIA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15367 IH 7GG. 1 CANALE CON RISERVA MARCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h - no

  • Programma settimanale -

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606480179594

Codice prodotto

SNRCCT15367

Cod. produttore

CCT15367

Produttore

SNR

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

no

Programma settimanale:

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

200

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

120 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Larghezza in numero di moduli:

3

Larghezza:

54 mm

interruttore orario meccanico Acti 9 IH 7j 1c ARM. Accensione e spegnimento automatici dei carichi in base al programma immesso dall'utente, funzionamento su un ciclo settimanale. Lo stesso programma è ripetuto settimana dopo settimana (IH 7j). Il programma può essere sovrascritto On. Tensione nominale (Ue): 110-230 V AC, +10 %, -15 %, 50/60 Hz. Consumo 2.5 VA. Temperatura di funzionamento da -20 °C a +55 °C. Larghezza (moduli da 9 mm): 6. Grado di protezione: IP20B. Valori nominali dei contatti in uscita 250 V: 16 A cos Phi 1. 4 A cos Phi 0,6. Numero di operazioni di commutazione: 42 On - 42 Off. Precisione di commutazione: ±1 s al giorno a 20°C. Programmazione per segmenti Captive: 84.