AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15841 TERMOSTATO REGOL. TH4 +8+26 ° C

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15841 TERMOSTATO REGOL. TH4 +8+26 ° C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - Altri

  • Numero di canali - 1

  • Tipo di contatto - Contatto in scambio

  • Temperatura impostabile per regolazione del comfort - 8...26 °C

  • Modello - Analogico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606480375941

Codice prodotto

SNRCCT15841

Cod. produttore

CCT15841

Produttore

SNR

Tipo di sensore:

Altri

Numero di canali:

1

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Temperatura impostabile per regolazione del comfort:

8...26 °C

Modello:

Analogico

Tensione nominale:

207...253 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Guida testuale presente nel display:

no

Programma di 24 h:

no

Programma settimanale:

no

Programma vacanze:

no

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Selettore di modalità:

no

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale di commutazione a 250 V, con separatore di potenziale:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

65 mm

Termostato TH4. Per edifici monofamigliari e multifamigliari, sedi del settore terziario, il termostato TH4 controlla e regola la temperatura ambiente da +8°C a +26°C in base ai 3 setpoint di temperatura. Comfort: mentre i locali sono occupati. Ridotto: mentre i locali non sono occupati. Above freezing: per un periodo prolungato di mancata occupazione. Fornito con sonda di temperatura ambiente CCT15846. Tensione di alimentazione: AC 230 V ± 10 %. Frequenza: 50/60 Hz. Selettore di commutazione in uscita: 16 A/250 V Cos Phi 1. 3 A/250 V Cos Phi 0,6. Consumo: < 4 VA. Differenza di temperatura (differenza di temperatura tra l'accensione e lo spegnimento): ± 0,2 gradi. Temperatura di funzionamento: da -10°C a + 55°C. Temperatura di conservazione: da -20°C a +60°C. Grado di protezione: IP20B secondo EN 60529. Terminali di collegamento: 2 x 0,5 a 2,5 mm2 fili rigidi e flessibili. Dimensioni totali: 5 moduli.