AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT551023 RIL. DI PRES. ARGUS ALTA FREQ. 2 CH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT551023 RIL. DI PRES. ARGUS ALTA FREQ. 2 CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Portata massima frontale - 7 m

  • Potenza di commutazione massima - 2000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606480995507

Codice prodotto

SNRCCT551023

Cod. produttore

CCT551023

Produttore

SNR

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

30 min

Portata massima frontale:

7 m

Potenza di commutazione massima:

2000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Tipo di sensore:

Ad alta frequenza

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

7 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

14 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

10 s

Soglia di luminosità:

10...2000 lx

Adatto per carico C:

no

Numero di zone di intervento:

2

Max corrente di inserzione:

10 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

ARGUS Presence HF High Bay, 2ch. gamma: ARGUS - tipo di carico: halogen lamp with standard electronic transformer : 1000 VA, halogen lamp with standard ferromagnetic transformer : 1000 VA, lampada alogena : : 1000 W - 230 V, lampada fluorescente compatta: : 100 W, lampade a incandescenza : : 2000 W - 230 V, luce LED : : 100 W, motore : : 100 W, relay : : 5 A - 250 V, tubo fluorescente : 900 VA. Benefici: .. Applicazioni: ..