SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDA1TT090 SONDA TERMICA PTC 90AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Puntale
Portata - 90...90 °C
Materiale - Altri
Lunghezza della sonda - 250 mm
Lunghezza cavo di connessione - 1 m
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110531831
Codice prodotto
SNRDA1TT090
Cod. produttore
DA1TT090
Produttore
SNR
Modello:
Puntale
Portata:
90...90 °C
Materiale:
Altri
Lunghezza della sonda:
250 mm
Lunghezza cavo di connessione:
1 m
Sonda PTC a termistore DA1-T, Triplo termistore, 90°C. gamma prodotto: DA1 - nome abbreviato: DA1TT - categoria accessori: accessorio di protezione - quantità per confezione: set da 10 - temperatura ambiente di funzionamento: 90 °C. Benefici: .. Applicazioni: - Avviamenti frequenti, condizioni ambientali difficili.. Benefici: Avviatori con il sesto senso. TeSys T è un sistema avanzato di gestione e protezione del motore. È in grado di prevenire tutti i guasti. L'interruzione di un processo o di una produzione associata a un motore viene anticipata. Aperto a tutti i protocolli di comunicazione, TeSys T è in grado di sostituire efficacemente tutti i relè esistenti.... Applicazioni: Installazioni industriali come:, Gas e petrolio, Estrazione e minerali, Trattamento delle acque, Settore metallurgico, Carta e cellulosa, Prodotti farmaceutici.. Integrazione in applicazioni di centri di controllo motore intelligenti per:, Pompaggio, ventilazione, filtraggio, Compressori, miscelatori, demolitori, sistemi trasportatori..