SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF102 PORTA-FUSIBILE 32A 10X38 2P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 2
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119407236
Codice prodotto
SNRDF102
Cod. produttore
DF102
Produttore
SNR
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
2
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
56.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20