AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CJ0484 LAMPADINA LED ROSSO BA 9S 48VAC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CJ0484 LAMPADINA LED ROSSO BA 9S 48VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 48...48 V

  • Tipo di vetro / copertura - Chiaro

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110664300

Codice prodotto

SNRDL1CJ0484

Cod. produttore

DL1CJ0484

Produttore

SNR

Tensione nominale:

48...48 V

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Rosso

Il LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con una base a 48V AC/DC di tipo BA9s e fornisce una luce rossa. È compatibile con i pulsanti luminosi Harmony XB4 e XB5. Questo LED integrato con base BA9s è un indicatore luminoso a lunga durata a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.