AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CJ0485 LAMPADINA LED GIALLA BA 9S 48VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CJ0485 LAMPADINA LED GIALLA BA 9S 48VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - BA9s

  • Tensione nominale - 48...48 V

  • Forma della lampada - Altri

  • Tipo di vetro / copertura - Chiaro

  • Indice di resa cromatica - 20-39

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110664317

Codice prodotto

SNRDL1CJ0485

Cod. produttore

DL1CJ0485

Produttore

SNR

Base:

BA9s

Tensione nominale:

48...48 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

20-39

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Giallo

Denominazione lampada:

BA9

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

Altri

Con telecomando / controllo remoto:

no

Il LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con una base a 48V AC/DC di tipo BA9s e fornisce una luce arancione. È compatibile con i pulsanti luminosi Harmony XB4 e XB5. Questo LED integrato con base BA9s è un indicatore luminoso a lunga durata a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.