SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL2EKB8SB LED ARANCIO LAMPEGGIANTE 24V BA15D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - BA15d
Tensione nominale - 24...24 V
Forma della lampada - Altri
Tipo di vetro / copertura - Chiaro
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119051101
Codice prodotto
SNRDL2EKB8SB
Cod. produttore
DL2EKB8SB
Produttore
SNR
Base:
BA15d
Tensione nominale:
24...24 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
20-39
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Arancione
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altri
Intensità luminosa:
900 cd
Con telecomando / controllo remoto:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


