SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA025 TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 14.5 mm
Colore - Grigio
Isolato - sì
Confezione
1000 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110535532
Codice prodotto
SNRDZ5CA025
Cod. produttore
DZ5CA025
Produttore
SNR
Sezione nominale:
2.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
14.5 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no


