SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE025 TERMINALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5 mm²
Lunghezza della superficie di contatto - 14.5 mm
Colore - Grigio
Isolato - sì
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
1000 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110537024
Codice prodotto
SNRDZ5CE025
Cod. produttore
DZ5CE025
Produttore
SNR
Sezione nominale:
2.5 mm²
Lunghezza della superficie di contatto:
14.5 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame