AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBX080020K RIDUTTORE GBX FLANGIA 80MM 20:1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBX080020K RIDUTTORE GBX FLANGIA 80MM 20:1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Adattatore

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480388392

Codice prodotto

SNRGBX080020K

Cod. produttore

GBX080020K

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Adattatore

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Il prodotto fa parte della gamma Lexium, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento. Il riduttore epicicloidale ha denti dritti, lubrificati per tutta la durata di servizio. Il diametro esterno del riduttore è 80 mm. È unriduttore con un rapporto di riduzione di 20/1, una forza assiale massima (Fa) di 1200N a 100RPM e una coppia in uscita continua di 120 Nm a 100RPM a 30 °C. Offre una durata di servizio circa 30000 ore a 100RPM a 30 °C. Il prodotto è classificato IP54. L'alloggiamento è realizzato in alluminio anodizzato nero. Peso: 6 kg. Il prodotto è compatibile con i servomotori e i servoazionamenti Lexium. Può essere montato in qualsiasi posizione. Il motore passo-passo SD3 è un'unità dalle applicazioni universali. Il dispositivo è pronto per il funzionamento in pochissimo tempo. È sufficiente collegare il motore passo-passo all'azionamento e impostare la corrente e la risoluzione del passo. Azionamenti passo-passo e motori passo-passo per il controllo del movimento.