SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBY080003K RIDUTTORE ANG. FLANGIA 80MM 3:1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480388712
Codice prodotto
SNRGBY080003K
Cod. produttore
GBY080003K
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Questo riduttore angolare ha denti diritti, lubrificati a vita. Il diametro esterno del riduttore è di 80 mm. Questo riduttore consente di adattare le velocità e le coppie dei motori. Questo riduttore ha un rapporto di riduzione di 3 per 1, forza assialemassima di 1200N a 100rpm, una coppia di uscita continua di 40N.m a 100rpm a 30degreeC. Offre una durata di circa 30000 ore a 100 rpm a 30°C. È un prodotto classificato IP54. L'involucro è realizzato in alluminio anodizzato nero. Pesa 2,1 kg. Può essere montato in qualsiasi posizione. SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile. Azionamenti passo passo e motori passo passo per il Motion Control.


