AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AN22 CONT.AUX.2NO+2NC 32-400A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AN22 CONT.AUX.2NO+2NC 32-400A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 2

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 10 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio laterale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110563283

Codice prodotto

SNRGS1AN22

Cod. produttore

GS1AN22

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

10 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Blocco di contatto ausiliario istantaneo TeSys GS per tutti gli interruttori-sezionatori a fusibile UL a 3 poli e 4 poli 50-1250A IEC e 30-800A GS2D, GS2E, GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2P, GS2Q, GS2S, GS2T, GS2V. Fornisce contatti 2NC/2NO ad apertura anticipata fino a 4 A / 48V DC-13 e 10A /230V AC-15, per la segnalazione di posizione I/O. Montaggio sul lato destro e collegamento mediante terminali a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL), conformità al regolamento RoHS/REACh.